Stellfuß Elesa+Ganter GN 23-80-M10-37-D1-X, Gewindegröße: M10
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-37-D1-X
Rubix:1126377
Hersteller:GN 23-80-M10-37-D1-X
EAN:4045525948396



Produktdetails : GN23-80-M10-37-D1-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 37 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
37 mm
