Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-50-M8-40-A2-S
Rubix:1127241
Hersteller:GN 30-50-M8-40-A2-S
EAN:4045525984493



Produktdetails : GN30-50-M8-40-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
