GN42-80-M16-75-A0-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-80-M16-75-A0-U
Rubix:1864646
Hersteller:GN 42-80-M16-75-A0-U
EAN:4045525050747
GN42-80-M16-75-A0-U Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-80-M16-75-A0-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Zolltarifcode84879059
6,52 exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm