GN30-100-M16-75-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M16-75-A2-U
Rubix:1127120
Hersteller:GN 30-100-M16-75-A2-U
EAN:4045525982413
GN30-100-M16-75-A2-U Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M16-75-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht420 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
14,37 exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm