GN42-80-M12-125-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-80-M12-125-A0-SK
Rubix:1129958
Hersteller:GN 42-80-M12-125-A0-SK
EAN:4045525050273
GN42-80-M12-125-A0-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-80-M12-125-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht276 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm