GN42-80-M10-60-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 42-80-M10-60-A0-SK
Rubix:1129986
Hersteller:GN 42-80-M10-60-A0-SK
EAN:4045525050099



Produktdetails : GN42-80-M10-60-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm