GN41-40-M8-40-D1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-40-M8-40-D1-SK
Rubix:1129423
Hersteller:GN 41-40-M8-40-D1-SK
EAN:4045525039438



Produktdetails : GN41-40-M8-40-D1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
