K0395.306 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Gelenkteller, Form A und B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.306
Rubix:332429
EAN:4059245144211



Dokumente
Produktdetails : K0395.306 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15,6 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 20 mm |
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 8,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen