GN42-60-M16-75-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M16-75-A0-UK
Rubix:1129844
Hersteller:GN 42-60-M16-75-A0-UK
EAN:4045525049598
GN42-60-M16-75-A0-UK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M16-75-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht210 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,04 exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 inkl. MwSt.

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm