GN30-60-M10-100-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-60-M10-100-A2-S
Rubix:1127313
Hersteller:GN 30-60-M10-100-A2-S
EAN:4045525984653
GN30-60-M10-100-A2-S Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-60-M10-100-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
7,87 exkl. MwSt.
/ Stück
9,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm