GN42-60-M8-25-A0-X Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M8-25-A0-X
Rubix:1864590
Hersteller:GN 42-60-M8-25-A0-X
EAN:4045525049642
GN42-60-M8-25-A0-X Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M8-25-A0-X Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge25 mm
Zolltarifcode84879059
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

25 mm