GN42-60-M8-40-A0-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M8-40-A0-S
Rubix:1864593
Hersteller:GN 42-60-M8-40-A0-S
EAN:4045525049673
GN42-60-M8-40-A0-S Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M8-40-A0-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht105 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge40 mm
Zolltarifcode84879059
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

40 mm