Stellfuß Elesa+Ganter GN 21-120-M20-75-D1-TK, Gewindegröße: M20
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-120-M20-75-D1-TK
Rubix:1125556
Hersteller:GN 21-120-M20-75-D1-TK
EAN:4045525938977



Produktdetails : GN21-120-M20-75-D1-TK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
75 mm
