K0670.036 Fuß mit Schwingungsdämpfung, Stahl
27808 Fuß mit Schwingungsdämpfung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0670.036
Rubix:336098
EAN:4059245185085



Dokumente
Produktdetails : K0670.036 Fuß mit Schwingungsdämpfung, Stahl
Werkstoff: Teller Stahl. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Teller blau chromatiert. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Bestellbeispiel: K0670.046 Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers.
FUß
• D=Tellerdurchmesser: 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38,9 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 36 mm |
| Gesamthöhe | 15 mm |
| Fußmaterial | stahl |
| Statische Last | 0,212 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen