GN42-50-M16-125-A1-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M16-125-A1-U
Rubix:1864386
Hersteller:GN 42-50-M16-125-A1-U
EAN:4045525048294
GN42-50-M16-125-A1-U Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M16-125-A1-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
7,00 exkl. MwSt.
/ Stück
8,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm