GN42-50-M16-100-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M16-100-A0-UK
Rubix:1129816
Hersteller:GN 42-50-M16-100-A0-UK
EAN:4045525048225
GN42-50-M16-100-A0-UK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M16-100-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht225 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,15 exkl. MwSt.
/ Stück
7,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm