GN42-50-M10-28-A0-X Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M10-28-A0-X
Rubix:1864355
Hersteller:GN 42-50-M10-28-A0-X
EAN:4045525047730
GN42-50-M10-28-A0-X Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M10-28-A0-X Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Zolltarifcode84879059
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

28 mm