Stellfuß Elesa+Ganter GN 351-40-30-M8-EE-70, Gewindegröße: M8
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-40-30-M8-EE-70
Rubix:794333
Hersteller:GN 351-40-30-M8-EE-70
EAN:4045525607606



Produktdetails : GN351-40-30-M8-EE-70 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Härte 70
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 30 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
