GN41-80-M10-80-D0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M10-80-D0-SK
Rubix:1129587
Hersteller:41-80-M10-80-D0-SK
EAN:4045525044371
GN41-80-M10-80-D0-SK Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M10-80-D0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht181 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,02 exkl. MwSt.
/ Stück
7,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm