GN42-50-M10-100-A1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 42-50-M10-100-A1-S
Rubix:1864353
Hersteller:GN 42-50-M10-100-A1-S
EAN:4045525047693



Produktdetails : GN42-50-M10-100-A1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm