GN23-100-M10-38-D0-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-100-M10-38-D0-X
Rubix:1125912
Hersteller:GN 23-100-M10-38-D0-X
EAN:4045525948488



Produktdetails : GN23-100-M10-38-D0-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
38 mm
