GN42-50-M10-60-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M10-60-A0-SK
Rubix:1129883
Hersteller:GN 42-50-M10-60-A0-SK
EAN:4045525047839
GN42-50-M10-60-A0-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M10-60-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht125 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm