GN40-40-M8-40-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M8-40-A1-S
Rubix:1419651
Hersteller:GN 40-40-M8-40-A1-S
EAN:4045525031531



Produktdetails : GN40-40-M8-40-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
