GN32-80-M20-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-80-M20-125-A1-UK
Rubix:1128598
Hersteller:GN 32-80-M20-125-A1-UK
EAN:4045525988361
GN32-80-M20-125-A1-UK Laschenstellfuss mit Mutter

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-80-M20-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht595 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
14,86 exkl. MwSt.
/ Stück
17,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm