GN30-100-M24-200-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M24-200-A1-U
Rubix:1127128
Hersteller:GN 30-100-M24-200-A1-U
EAN:4045525982918
GN30-100-M24-200-A1-U Stellfuss ohne Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M24-200-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht840 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
19,45 exkl. MwSt.
/ Stück
23,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm