GN32-60-M16-75-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-60-M16-75-A1-UK
Rubix:1128499
Hersteller:GN 32-60-M16-75-A1-UK
EAN:4045525987951
GN32-60-M16-75-A1-UK Laschenstellfuss mit Mutter

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-60-M16-75-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm