GN351-20-15-M6-EE-55 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DVA.3-20-15-M6-55
Rubix:577706
Hersteller:412351
EAN:4045525595682




Produktdetails : GN351-20-15-M6-EE-55 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen. Diese Gummipuffer sind einfache und preiswerte Konstruktionselemente. Ihre Robustheit und die breite Palette an Abmessungsvarianten ermöglichen einen universellen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 55 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
