GN32-50-M16-100-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 32-50-M16-100-A1-U
Rubix:1128437
Hersteller:GN 32-50-M16-100-A1-U
EAN:4045525987524



Produktdetails : GN32-50-M16-100-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
