Stellfuß Elesa+Ganter GN 839.5-30-M8-33, Gewindegröße: M8
Stellfuß, Verstellspindel Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 839.5-30-M8-33
Rubix:1867306
Hersteller:839.5-30-M8-33
EAN:4045525112865



Produktdetails : GN839.5-30-M8-33 Stellfuß mit Edelstahl-Verstellspindel, starr
Nivellierfüße GN 839.5 werden dort eingesetzt, wo keine gelenkige Verbindung zwischen Fuß und Stellschraube erforderlich ist. Der Kreuzschlitzantrieb an der Unterseite ist für eine schnelle Vormontage ausgelegt. Der in der Tabelle angegebene Wert für die Belastbarkeit ist ein Näherungswert, der je nach Einsatzbedingungen zum Bruch der Kunststoff-Nivellierfüße führen kann. Der entsprechende Sicherheitskoeffizient muss berücksichtigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
