GN41-80-M24-159-D0-W Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-80-M24-159-D0-W
Rubix:1864288
Hersteller:41-80-M24-159-D0-W
EAN:4045525047150



Produktdetails : GN41-80-M24-159-D0-W Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 159 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
159 mm
