Referenzen
Igus:KSTM-06
Rubix:450596

Produktdetails : KSTM-06 Stehlager
Stehlager KSTM. Wartungsfreier Trockenlauf, hohe Steifigkeit, korrosions- und chemikalienbeständig, hohes Dämpfungsvermögen, geeignet für rotierende, oszillierende, und axiale Bewegungen. Sehr geringes Gewicht.
Stehlager KSTM. Wartungsfreier Trockenlauf, hohe Steifigkeit, korrosions- und chemikalienbeständig, hohes Dämpfungsvermögen, geeignet für rotierende, oszillierende, und axiale Bewegungen. Sehr geringes Gewicht.
Technische Informationen
Attribute
| Lagerspiel | cn |
|---|---|
| Werkstoff | grauguss |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Breite | 9 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
