226-14157-3 Winkelsteckverschraubung schwenkbar WEDKV6-M6X1
Steckverschraubung RVM 6511
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:226-14157-3
Rubix:1173920
Produktdetails : 226-14157-3 Winkelsteckverschraubung schwenkbar WEDKV6-M6X1
Ssvd Type Metering Device ist ein kompaktes, einteiliger progressives Dosiergerät mit einstellbarer Fördermenge durch verschiedene Dosierschraubengrößen. Die Schraube dosiert die Fördermenge für ein Paar Auslässe (gegenüberliegende Auslässe). Für die Direktmontage von Armaturen ohne Dichtung dazwischen. Es ist ein vielseitiges Dosiergerät, das in vielen Varianten hinsichtlich Überwachungsart oder Oberflächenbehandlung erhältlich ist.
Winkelsteckverschraubung schwenkbar WEDKV6-M6X1
Stärken
• Zehn verschiedene Dosierschraubengrößen verfügbar
Optional visuelle oder elektrische Überwachung
Ideal als primäres Dosiergerät
Optional visuelle oder elektrische Überwachung
Ideal als primäres Dosiergerät
Anwendungen
Bauwesen und Bergbau. Landmaschinen. Industrielle Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | metrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Anschluss 2 | m6 |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std