9626290600 Steckschlüssel-Garnitur mit Haltef. 1/2Zoll T25-55 6-teilig
Steckschlüssel-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003997001
Rubix:2159042
Hersteller:05003997001
EAN:4013288204882

Produktdetails : 9626290600 Steckschlüssel-Garnitur mit Haltef. 1/2Zoll T25-55 6-teilig
Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T25-55 6-teilig Wera
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben, 6-teilig Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist. Lieferung auf Textilgurt und mit Mutterentnahmewerkzeug.
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben, 6-teilig Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist. Lieferung auf Textilgurt und mit Mutterentnahmewerkzeug.
Stärken
Werkzeugträger-Gurt aus sehr widerstandsfähigem Textil im Wera-Design, mit 6 Steckschlüssel-Einsätzen, auf geringem Raum. Der sehr leichtgängige Mechanismus "Twist to Unlock" sorgt für sicheren Halt und einfaches Entnehmen der Einsätze. Mit dem Take-it-easy-System: eine Farbe = eine Größe, damit das benötigte Werkzeug sehr leicht gefunden wird. Ein Karabinerhaken ermöglicht die Befestigung an der Gürtelschlaufe oder an einer Tasche. Besonders kurze und robuste Steckschlüssel-Einsätze mit allen Vorteilen der Wera-Technologie. Bit-Steckschlüssel mit Haltefunktion für einfaches Verschrauben ohne Verlust der Schraube bei der Montage. Rückseite mit Klettverschluss für einfache Befestigung an der Wand, am Regal, am Werkstattwagen oder am Wera 2go Werkzeug-Transportsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Werkstoff | chrom-vanadium-stahl, matt verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std