• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.907)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.907)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Arretier- / Sperrelemente
    6. Verriegelung
    7. 200-9148.00-00000 Betätig. f. Drehriegel Dkt.EDF 9mm

    200-9148.00-00000 Betätig. f. Drehriegel Dkt.EDF 9mm

    Betätigung

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dirak:200-9148.00-00000
    Rubix:1250876
    brand logo

    Produktdetails : 200-9148.00-00000 Betätig. f. Drehriegel Dkt.EDF 9mm


    Betätigung

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84879090
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    28,20 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    33,56 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN115-SUK-4 Verriegelung, Betätigung mit KnebelGN115-SUK-26 Verriegelung, Betätigung mit KnebelGN115.7-SCH-20-SW Verriegelung mit Bügelgriff, Betätigung mit SchlitzGN115.10-SC-24-1-SW Griffschale mit Verriegelung, Betätigung mit SchlüsselGN119.3-DK-A4-SR Türverriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit DreikantGN115-RG-22 Verriegelung, Betätigung mit RändelgriffGN115-ST-6-SW Verriegelung, Betätigung mit T-GriffGN115.10-VK7-32-2-SW Griffschale mit Verriegelung, Betätigung mit VierkantGN119.3-VK7-A4-SW Türverriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit VierkantGN115-KG-50 Verriegelung, Betätigung mit KnebelGN115-SC-20 Verriegelung, Betätigung mit SchlüsselGN115-SC-38-SW Verriegelung, Betätigung mit SchlüsselGN115-RG-28-SW Verriegelung, Betätigung mit RändelgriffGN117-SG-T4-Z11 Türverriegelung, Betätigung mit SterngriffGN115-SCT-4-SW Verriegelung, Betätigung mit T-Griff
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap