3210000930 Steckregal AR 250 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz
Steckregalsystem - Anbauregal
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003174
Rubix:1100511
EAN:4004514202987




Produktdetails : 3210000930 Steckregal AR 250 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz
Produkteigenschaften:
• Ausführung: Anbauregal
• Maße BxTxH: 1000x600x2000 mm
• Anzahl Böden: 5
• Feldlast 250 kg: 1,3 t
• Oberfläche: sendzimirverzinkt
• Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
• Raster-Höhenverstellung: 25 mm
• Aussteifung: Kreuzstrebe
• Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
• Einseitig nutzbar
Hinweise zum Aufbau:
• Aufbaumaß - Grundregal: Nennlänge + 60 mm
• Aufbaumaß - Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
• Aufbaumaß - Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2
• Ausführung: Anbauregal
• Maße BxTxH: 1000x600x2000 mm
• Anzahl Böden: 5
• Feldlast 250 kg: 1,3 t
• Oberfläche: sendzimirverzinkt
• Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
• Raster-Höhenverstellung: 25 mm
• Aussteifung: Kreuzstrebe
• Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
• Einseitig nutzbar
Hinweise zum Aufbau:
• Aufbaumaß - Grundregal: Nennlänge + 60 mm
• Aufbaumaß - Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
• Aufbaumaß - Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2
SCHULTE Steckregalsystem MULTIplus250 - Anbauregal, 250 kg, 2000x1000x600 mm
Anwendungen
Ideal für Regalzeilen Rücken an Rücken (Kreuzstreben-Variante), von beiden Seiten frei zugängliche Regalzeilen oder durchgehende Lagerung von langem Lagergut (Längenriegel-Variante).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multiplus250 |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
