3210006980 Steckregal S3 V150 GF 2000x1000x400mm gr
Steckregal S3 V150 GF 2000x1000x400mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900040458
Rubix:1851216
EAN:4026212271812



Produktdetails : 3210006980 Steckregal S3 V150 GF 2000x1000x400mm gr
Steckregal META CLIP S3, Fachlast 150 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche Böden/Rahmen: RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: zerlegt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | s3 v150 gf |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | stahl (pulverbeschichtet, aussteifung/ tiefensteifen verzinkt) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
