3210006950 Steckregal S3 V150 AF 2500x1000x600 mm vzk
Steckregal S3 V150 AF 2500x1000x600 mm vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900017617
Rubix:1107562
EAN:4026212260342



Produktdetails : 3210006950 Steckregal S3 V150 AF 2500x1000x600 mm vzk
Steckregal META CLIP S3, Fachlast 150 kg, verzinkt • Oberfläche Böden/Rahmen: sendzimirverzinkt • Rahmen: zerlegt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | s3 v150 af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
