3610004615 Steckregal COMPACT AF 2500x750x600 vzk
Steckregal COMPACT AF 2500x750x600 vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021036
Rubix:1110158
EAN:4026212285840



Produktdetails : 3610004615 Steckregal COMPACT AF 2500x750x600 vzk
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af 2500x750x600 vzk |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | verzinkt (vzk) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
