3210009345 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x800mm gr
Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x800mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028204
Rubix:1099931
EAN:4026212101898




Technische Zusammenfassung
| Modell | doppel-steckregal 230 af (meta clip) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009345 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x800mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | doppel-steckregal 230 af (meta clip) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | stahl (pulverbeschichtet), ral 7035 lichtgrau; aussteifung verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
689,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
820,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage