• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039440 KaTroReg B1300xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k

    3210039440 KaTroReg B1300xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005978
    Rubix:3247258
    brand logo

    Produktdetails : 3210039440 KaTroReg B1300xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.698,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.020,98 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210011220 Weitspannregal W100 AR 2000x2140x600 mm Spanpl.3210012400 Weitspannregal verz. AF 1400x650x2200 mm Stahlp.3210009950 Fachboden verzinkt 1000x600 mm 100 kg3210000760 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x800mm 5Böd verz3210001655 Steckregal GR 330 kg 2500x1000x600mm 6Böd 70353210039370 KaTroReg B900xT1100xH2700 mm AF VZ Feldlast 4000k3210007125 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x300 mm vzk3210007290 Steckregal S3 230 AF 2500x1000x600mm gra3210011710 Weitspannregal W100 AR 3000x1785x600 mm Stahlb.3210010210 Weitspannregal AR 3000x2000x400mm Stahlböd.3610009915 Regal FlexWall VFW28S2KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Schubladen3210016450 Fachboden MS 230 verz. 1300x400 mm 230 kg3210010020 Weitspannregal GR 2500x1500x600mm Stahlböd.3210004840 Fachboden RAL7035 1300x800 mm 150 kg3210001685 Steckregal AR 330 kg 2500x1000x800mm 6Böd 7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap