3210008830 Steckregal CLIP230AF 2500x1300x300mm gr
Steckregal CLIP230AF 2500x1300x300mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001929
Rubix:1104766
EAN:4026212206166



Produktdetails : 3210008830 Steckregal CLIP230AF 2500x1300x300mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar • Schnelle und einfache Montage Vorteile des geclinchten Rahmens: • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität; Feldlasten bis 2400 kg • Vormontiert • Sehr schnelle und einfache Montage der Regale • clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip230af |
|---|---|
| Breite | 1300 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | stahl (ral 7035 lichtgrau kunststoff-/pulverbeschichtet) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
