3210007320 Fachboden MS 230 CLIP 1000x800 mm grau
Fachboden MS 230 CLIP 1000x800 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001869
Rubix:1097618
EAN:4026212088403



Produktdetails : 3210007320 Fachboden MS 230 CLIP 1000x800 mm grau
Fachboden, 230 kg, für Steckregal META MULTI STABIL 230 II • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ms 230 clip |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 800 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
