3210009225 Steckregal CLIP230AF 2000x1000x300mm verz
Steckregal CLIP230AF 2000x1000x300mm verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028180
Rubix:1108489
EAN:4026212205886



Produktdetails : 3210009225 Steckregal CLIP230AF 2000x1000x300mm verz
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip230af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
420,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
