08920-80 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x925x357mm, Acurado
Einlegeboden
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:8920-80
Rubix:3710547
Hersteller:8920-80
EAN:4066681728066
Produktdetails : 08920-80 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x925x357mm, Acurado
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, Acurado, Maße (H x B x T): 26 x 925 x 357 mm
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 925 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


