• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039425 KaTroReg B1300xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k

    3210039425 KaTroReg B1300xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005970
    Rubix:3247256
    brand logo

    Produktdetails : 3210039425 KaTroReg B1300xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.638,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.949,22 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210001130 Steckregal GR 330 kg 2500x1000x600mm 6Böd verz3210006390 Reifenregal AR verz. 5 LE 3500x1500x400 mm3210015515 Kragarmregal AF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.L3610004410 Steckregal COMPACT AF 1850x1000x300vzk08921-80 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x925x457mm, Acurado3210039405 KaTroReg B1100xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k3210006335 Reifenregal GR verz. 3 LE 2000x1300x400 mm3210008660 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x400 mm vzk3210012625 Weitspannregal verz. GF 2600x650x2500 mm Stahlp.3210013040 Einlegeboden Stahlpaneel 2200x1050 mm verz.3210000970 Steckregal AR 250 kg 2500x1000x400mm 6Böd verz3210011340 Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Spanpl.3210005925 Stecktrennblech 400x400mm verzinkt f.40 mm Kante3210007750 Steckregal CL V150 GF 2000x1000x600 mm vzk01387-80 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap