KQ2F08-01N Steckverbindung

Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2F08-01N
Rubix:3055999
Hersteller:KQ2F08-01N
KQ2F08-01N Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2F08-01N Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
-Buchse.
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø 8
Anschlussgröße: 1/8
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: N (Messing + stromlos vernickelt)
Auslöseknopf: Runder Typ

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/8
Anschluss 28
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.