9911890011 Steckdosenleiste 5-fach H07RN-F3G1,5 5m Super-Solid SL 554FI

Steckdosenverteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:90130011, 9911890011
Rubix:2152854
Hersteller:9911890011
9911890011 Steckdosenverteiler 5fach 5m H07RN-F3G1,

Produktdetails : 9911890011 Steckdosenleiste 5-fach H07RN-F3G1,5 5m Super-Solid SL 554FI


Steckdosenleiste 5-fach H07RN-F3G1,5 5m Super-Solid SL 554 DE FI Brennenstuhl
Steckdosenleiste mit FI-Stecker Ausführung: Besonders robustes Modell aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunststoff mit breiter Auflagefläche und 5 Schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie einem FI-Stecker 30 mA als Schutz vor gefährlichen Stromunfällen. Die Steckdosen haben größere Abstände, sind in praktischer 45°-Anordnung und mit einem Dichtring versehen. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Technische Informationen


Attribute
52,20 exkl. MwSt.
/ Stück
62,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std