Steckschlüsseleinsatz Bahco 7800SM-34, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 50 mm | Länge: 47 mm

Steckdosensatz 7800SM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Bahco:7800SM-34
Rubix:1031803
EAN:7314153011305
7800SM-34 (BAHCO) Steckschlüssel-Einsatz 1/2 6-Kant
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser50 mm
Länge47 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 7800SM-34 (BAHCO) Steckschlüssel-Einsatz 1/2 6-Kant


Die metrischen 1/2'' 6-Kant-Steckschlüsseleinsätze der Marke Bahco sind für Profis entwickelt, die eine präzise, zuverlässige und langlebige Schraublösung suchen. Hergestellt aus leistungsstarkem legiertem Stahl, sind sie ideal für manuelles Verschrauben in anspruchsvollen Umgebungen. Dank des Dynamic-Drive™-Profils werden die Schraubverbindungen geschont, während eine optimale Drehmomentübertragung gewährleistet ist.

Eigenschaften:
Diese Einsätze verfügen über einen gerändelten Schaft, der ein komfortables und effizientes manuelles Anziehen loser Verbindungen ermöglicht. Sie sind ausschließlich für den Handgebrauch konzipiert und nicht für den Einsatz mit Maschinen oder Elektrowerkzeugen geeignet. Die hochglanzpolierte Oberfläche sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für verbesserten Korrosionsschutz. Der Einsatz von Hochleistungsstahl verleiht ihnen maximale Robustheit, während das Dynamic-Drive™-Profil den Verschleiß der Schraubverbindungen reduziert und die Kraftübertragung optimiert. Jeder Steckschlüsseleinsatz ist so konstruiert, dass er selbst bei hoher Beanspruchung einen stabilen und präzisen Halt bietet.

Spezifikationen:
• Steckschlüsseltyp: 6-Kant
• Antrieb: 1/2'' Vierkant
• Dynamic-Drive™-Profil
• Gerändelter Schaft
• Oberfläche: poliert
• Material: Hochleistungslegierter Stahl

Normen:
• ISO 2725: Anforderungen an 6-Kant-Steckschlüsseleinsätze für Handwerkzeuge
• ISO 1174: Festlegung der Abmessungen von Vierkantantrieben und deren Enden
• DIN 3124: Abmessungen und Spezifikationen für 6-Kant-Einsätze im Handgebrauch
• DIN 3120: Anforderungen an Antriebsverbindungen für Steckschlüsselwerkzeuge

Informationen zur Marke:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Ansprüchen von Profis aus Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, Metallbearbeitung, Landschaftsgestaltung und allgemeinen Industrieanwendungen gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 hat Bahco die Werkzeuggeschichte mit bedeutenden Erfindungen wie der verstellbaren Rohrzange, dem verstellbaren Schraubenschlüssel, Mehrkomponenten-Griffen und Sandflex®-Sägeblättern geprägt und über 400 Patente angemeldet. Das ikonische Logo (ein Fisch am Haken) symbolisiert die Verpflichtung der Marke zu höchster Stahlqualität. Heute ist Bahco Teil der SNA-Europe-Gruppe und bietet tausende Produkte, die modernste Technologie, Ergonomie und jahrhundertelanges Know-how vereinen, um Profis mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität zu ermöglichen.

Stärken

• Gerändelter Schaft für bessere manuelle Kontrolle
• Weniger Verschleiß an Schraubverbindungen dank Dynamic-Drive™-Profil
• Gleichmäßige Verteilung von Belastung und Drehmoment
• Hochglanzpolierte Oberfläche für optimalen Schutz
• Hochleistungsstahl für maximale Langlebigkeit

Anwendungen

Diese Steckschlüsseleinsätze sind ideal für Profis aus Bauwesen, industrieller Instandhaltung, Automobilbranche oder mechanischer Montage. Sie sind ausschließlich für den manuellen Einsatz vorgesehen und eignen sich perfekt für Arbeiten zum Anziehen und Lösen loser Verbindungen. Ihre Konstruktion gewährleistet eine präzise Handhabung und eine effiziente Drehmomentübertragung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Besonders geschätzt werden sie bei Einsätzen vor Ort oder für präzise Justierungen ohne den Einsatz von motorisierten Werkzeugen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser50 mm
Länge47 mm
Endbearbeitungpoliert
Gewicht350 g
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,25 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
94,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage