K 21 SL 32 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll Impact-Fix, lang 32 mm
Schlagschraubenschlüssel IMPACT-FIX - K 21 SL
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 SL 32
Rubix:1242972
Hersteller:2734702
EAN:4010886936214

Produktdetails : K 21 SL 32 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll Impact-Fix, lang 32 mm
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 32 mm |
| Länge | 100 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
