Zylinderkerbstift Spartex GOCANEMB4X25A1, Durchmesser: 4 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 1474
Steckbare geriffelte Stifte
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCANEMB4X25A1
Rubix:3373842
Hersteller:147424 25
EAN:4043377136879


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1474 4X25 1.4305 Steckkerbstift
Steckkerbstift
Steckkerbstifte A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1474 |
| Typ | steckbare geriffelte stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
76,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
25 mm